Motion
0005404200
Brosse de grattage de fil métallique de style poignée, longueur de soie : 1 po, taille de la face (L x L) : 6 x 5/8 po, nombre de rangées : 2
N° D’ARTICLE MI03315957
N° MFR0005404200
Prix8.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de grattage de fil métallique de style poignée, longueur de soie : 1 po, taille de la face (L x L) : 6 x 5/8 po, nombre de rangées : 2
N° D’ARTICLE MI03315957
N° MFR0005404200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1 po
  • Taille du visage Lxw
    6 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    12 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Palmyra et Tampico
  • Type de soie
    Droit
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Nombre de colonnes
    16
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    622424540421

Aperçu

Description du fabricant
54042 PINCEAUX PLATS 2 X 16 RANGÉES

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon