Motion
0005410500
Brosse manuelle à gratter en fil métallique, longueur de crin : 1-1/4 po, dimensions (L x l) : 6 x 15/16 po
N° D’ARTICLE MI03315987
N° MFR0005410500
Prix16.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse manuelle à gratter en fil métallique, longueur de crin : 1-1/4 po, dimensions (L x l) : 6 x 15/16 po
N° D’ARTICLE MI03315987
N° MFR0005410500
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
Prix16.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-1/4 po
  • Taille du visage Lxw
    6 x 15/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    13-3/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Droit
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Nombre de colonnes
    19
  • Nombre de lignes
    3
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    622424541053

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ÉGRATIGNURE 54105 V 3X19ROWS

Vous pourriez également aimer