Motion
0005438700
Brosse de grattage de fil métallique de style poignée, longueur de soie : 1-1/2 po, matériau de soie : acier
N° D’ARTICLE MI03316002
N° MFR0005438700
Prix8.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de grattage de fil métallique de style poignée, longueur de soie : 1-1/2 po, matériau de soie : acier
N° D’ARTICLE MI03316002
N° MFR0005438700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Longueur de la soie
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Droit
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Nombre de colonnes
    14
  • Nombre de lignes
    3
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    622424543873

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ÉGRATIGNURE À RAINURE DE 54387 V

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon