Motion
56083
N° D’ARTICLE MI03316025
N° MFR56083
Price$14.69/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI03316025
N° MFR56083

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$14.69/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0.64 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    0.175 po

Details

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Numéro de grain
    320
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Action latérale
  • CUP_NON
    622424560832

Aperçu

Description du fabricant
56083 .640" BROSSE MICROABRASIVE

You May Also Like