Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse0.26 po
- Longueur de la brosse1 po
- Diamètre0.2600 po
- Longueur totale5 po
- Diamètre de la tige0.1210 po
- Diamètre de la tige0.121 po
Détails
- Matériau de la soieOxyde d’aluminium
- Type de soieDroit
- Type de brosseInterne
- Matériau de remplissageOxyde d’aluminium
- Numéro de grain600
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- TypeAction latérale
- CUP_NON622424564298
Aperçu
Description du fabricant
56429 .260" BROSSE MICROABRASIVE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la documentation
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la documentation
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la documentation