Motion
56447
Brosse tube interne Side-Action, brosse Dia : 0.89 po, Grit Number : 600, longueur de brosse : 1 po
N° D’ARTICLE MI03316064
N° MFR56447
Prix9.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse tube interne Side-Action, brosse Dia : 0.89 po, Grit Number : 600, longueur de brosse : 1 po
N° D’ARTICLE MI03316064
N° MFR56447

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0.89 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    0.8906 po
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    0.2280 po
  • Diamètre de la tige
    0.228 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Oxyde d’aluminium
  • Type de soie
    Droit
  • Type de brosse
    Interne
  • Matériau de remplissage
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    600
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Action latérale
  • CUP_NON
    622424564472

Aperçu

Description du fabricant
56447 .890" BROSSE MICROABRASIVE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon