Motion
0009909900
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type noué, 0.7500 po Dia de brosse, 20000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI03316812
N° MFR0009909900
Prix8.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type noué, 0.7500 po Dia de brosse, 20000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI03316812
N° MFR0009909900
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
Prix8.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    0.7500 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    622424990998

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE D’EXTRÉMITÉ 99099 - STYLE NŒUD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté