Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Type de taille de fin 13/4 NPSM
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille End 21 ORB
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPSM à O-Ring Boss
- Mot-clé de descriptionBossage du joint torique mâle, tuyau femelle pivotant de 3/4 po x 1 po
- Style de fin 1Raccord tournant de tuyau femelle
- Filetage de l’extrémité 1(NPSM) 3/4–14
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-5/16–12
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier
Aperçu
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Utilisé dans les systèmes hydrauliques sous pression.