Motion
30-030
Lubrifiant antigrippant à usage général Noalox - 8 oz, bouteille, couleur : gris
N° D’ARTICLE MI03322500
N° MFR30-030
Prix28.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant à usage général Noalox - 8 oz, bouteille, couleur : gris
N° D’ARTICLE MI03322500
N° MFR30-030

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    8 oz

Détails

  • Application
    Obtenez une longévité et une durée de vie accrues pour les applications électriques en aluminium. MINIMISER L’OXYDATION : Les particules de zinc en suspension agissent pour couper l’oxyde d’aluminium, réduisant ainsi l’oxydation. CONDUCTIVITÉ AMÉLIORÉE : fournit des chemins de courant supplémentaires à brin interne et à conducteur interne pour une conductivité améliorée. IDÉAL POUR : Connecteurs de fils à pression comme les cosses, les robinets, les entrées de service et les boulons fendus. RÉDUIT L’USURE : minimise le risque de grippage et de grippage sur les joints de conduit en aluminium pour une meilleure continuité du sol
  • Matériau de base
    Aluminium
  • Certification
    Homologué UL
  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Polybutène, dioxyde de silicone, zinc
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    783250300303

Aperçu

Description du fabricant
30-030 ANTIOXYDANT 8OZ. BOUTEILLE À PRESSION