Motion
414.1516X3X5CHV

WEARWELL INC
414.1516X3X5CHV

Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.9375 in, Width: 3 ft, Length: 5 ft, Color: Black (Chevron Borders)
N° D’ARTICLE MI03342418
N° MFR414.1516X3X5CHV
Prix511.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEARWELL INC
414.1516X3X5CHV

Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.9375 in, Width: 3 ft, Length: 5 ft, Color: Black (Chevron Borders)
N° D’ARTICLE MI03342418
N° MFR414.1516X3X5CHV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix511.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5 pi
  • Épaisseur
    0.9375 po
  • Largeur
    3 pi

Détails

  • Matériau de base
    Éponge en nitrile/PVC
  • Couleur
    Noir (bordures en chevron)
  • Trous de drainage ou surface solide
    Surface solide
  • Environnement sec ou humide
    Sèche
  • Type de bordure
    Bords biseautés
  • Revêtement de grain
    Non
  • Matériel
    PVC sur base éponge
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ASTM C501, ASTM D1056, ASTM D1171, ASTM D395-98, ASTM D412, ASTM D575, ASTM F1677, ASTM F355, Federal Standard 191, MIL-P12420C, MVSS 302
  • Motif de surface
    Plaque de diamant
  • Type de trafic
    Épais

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE EN DIAMANT ULTRADOUX 414.1516X3X5CHV