Spécifications
Dimensions
- Gamme de tuyaux3/4 à 2 po
- Poids52.80 lb
Détails
- Accessoires inclus1 à Mueller 110, 1-1/2 à Mueller 110, Clé à cliquet 11/16 po, 2 dans Mueller 110, 3/4 dans Mueller 110, CTS 1 chez la femme, CTS 11/2 chez la femme, CTS 11/4 chez la femme, CTS 2 chez la femme, CTS 3/4 chez la femme, Bon-rabais conservé 1/4 dans le projet pilote, Bon de réduction de 3/8 dans le projet pilote, Ensemble d’arbre de scie à grand trou, Rallonge d’arbre large pour scies-cloches de 1-5/16 po à 1-3/4 po, NPT 1 po mâle, NPT 11/2 po mâle, NPT 11/4 po mâle, NPT 2 po mâle, NPT 3/4 po mâle, Boîte à outils RT 3422 , Arbre de scie-cloche pour scies-cloches de 5/8 po à 1-3/16 po, Extension d’arbre petit pour scies-cloches de 5/8 po à 1-13/16 po
- Interrupteur au piedInterrupteur au pied non inclus
- Moteur réversibleRéversible