Motion
LM30GAUU
Bague d’arbre rond - série LM-GA, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 45 mm, longueur totale de 64 mm, capacité de charge de 1570 N
N° D’ARTICLE MI03356235
N° MFRLM30GAUU
Prix109.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague d’arbre rond - série LM-GA, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 45 mm, longueur totale de 64 mm, capacité de charge de 1570 N
N° D’ARTICLE MI03356235
N° MFRLM30GAUU
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
Prix109.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Longueur totale
    64 mm
  • Arbre Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    1570 N
  • Série
    LM-GA
  • Capacité de charge statique
    2750 N

Aperçu

Description du fabricant
LM30GAUU LINÉAIRE BRG