Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po, 19.05 mm
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Valeur P maximale140 N/mm^2;20000 psi
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Longueur totale3.2500 po
- Taille d’arbre recommandée0.7500 po, 19.05 mm
- Épaisseur0.2500 po, 6.35 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; capacité de fonctionnement à sec; sans plomb; conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionGAR-FIL Revêtement de ruban PTFE rempli exclusif lié au roulement autolubrifiant composite renforcé de fibres
- Revêtement de finitionDoublure en PTFE
- Groupe et classeComposite renforcé de fibres
- Tolérance du diamètre intérieur+0.0040/+0.0070 po
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale140 MPa, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)35000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 205 °C, -320 à 400 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0.0035/+0.0015 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-FIL
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon