Motion
L0750-070
HUILE DE TRANSFERT DE CHALEUR, BAC 330 GAL
N° D’ARTICLE MI03363631
N° MFRL0750-070
Prix17,881.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HUILE DE TRANSFERT DE CHALEUR, BAC 330 GAL
N° D’ARTICLE MI03363631
N° MFRL0750-070
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
Prix17,881.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    51 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    48 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    2575 lb

Détails

  • Application
    Échangeurs thermiques de type huile utilisés dans les usines d’asphalte, les bouilloires de goudron, les carreaux de béton et les machines à polymériser noires
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Bac
  • Point d’éclair
    274°C/525°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215975013
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    5071
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    1
  • Viscosité
    135

Aperçu

Description du fabricant
L0750-070 HUILE THERMIQUE TRANS 330GAL FOURRE-TOUT
  • Haute viscosité, éclats et incendies élevés, huile extra propre
  • Recommandé lorsque des qualités exceptionnelles de transfert de chaleur sont souhaitables