Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition132° C
- Taille du conteneur16-1/2 oz
- Gravité spécifique0.864 à 20° C
- Contenu en COV0.1497
- Poids16.5 oz
Détails
- ApparenceLiquide rougeâtre
- ApplicationUsage général
- CouleurRouge
- CompositionAlcool aliphatique, dioxyde de carbone, éther de glycol, distillats de pétrole léger, additifs exclusifs, distillats de pétrole gravement hydrotraité
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Caractéristiques et avantages• RÉSISTANCE NON ÉVALUÉE : Aucun espace n’est trop restreint pour être atteint, grâce à la capacité de Kroil à pénétrer dans la plus petite ouverture, le plus petit filetage ou la plus petite crevasse • HUILE PÉNÉTRANTE INDUSTRIELLE : Huile pénétrante conçue avec une force industrielle pour éliminer et prévenir la rouille, déplacer l’eau et protéger le métal • FACILE À UTILISER : Pointer l’application avec un contenant aérosol • PROTECTION ÉPREUVE DE LA ROUILLE : Le pénétrant laisse une couche protectrice pour empêcher la corrosion et la formation de rouille
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair132°F (55.5°C) TOC
- Cote d’inflammabilité SGHAérosol inflammable de catégorie 2
- Page de produit du fabricant
- OdeurSolvant
- Quantité du colis12 par caisse
- Plage de pHpH : 5-6
- Types de produitsPénétrent
- RèglementsRèglement 49 C.F.R. 171.8 de la FDA
- TypePénétre/lubrifiant
- CUP_NON857236004858
- Viscosité3.18 cSt à 40° C
Aperçu
- RÉSISTANCE INÉGALÉE : Aucun espace n’est trop restreint pour être atteint grâce à la capacité de Kroil à pénétrer dans la plus petite ouverture, le plus petit filetage ou la plus petite crevasse
- HUILE PÉNÉTRANTE INDUSTRIELLE : Huile pénétrante conçue avec une force industrielle pour éliminer et prévenir la rouille, déplacer l’eau et protéger le métal
- FACILE À UTILISER : Pointez l’application avec un contenant aérosol
- PROTECTION ÉPREUVE DE LA ROUILLE : Le pénétrant laisse une couche protectrice pour empêcher la corrosion et la formation de rouille