Motion
BHT-06
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.173-18 , diamètre extérieur 1.7500 po, diamètre extérieur 1.5000 po, largeur 0.3900 po, acier
N° D’ARTICLE MI03369796
N° MFRBHT-06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.173-18 , diamètre extérieur 1.7500 po, diamètre extérieur 1.5000 po, largeur 0.3900 po, acier
N° D’ARTICLE MI03369796
N° MFRBHT-06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    17800 lb
  • Visage Diamètre  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Largeur totale
    0.3900 po
  • Filetage Taille  
    1.173-18

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BHT
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
BHT-06