Spécifications
Dimensions
- Hauteur10.38 po
- Longueur9.50 po
- Taille du port de sortie3/8 NPTF
- Poids18.40 lb
- Largeur5.00 po
Détails
- Plage de pression d'air40 à 120 psi
- Mot-clé de descriptionÀ simple ou double action
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale3200 psi
- Type de pompePA50 Pompe hydraulique basse pression pneumatique
- Capacité du réservoir0.45 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes105.0 po3
- Matériau du réservoirPolyéthylène haute densité
- Débit typique à 0 lb/po2128.000 po3/min
- Débit typique à 100 lb/po2110.000 po3/min
- Débit typique à 1000 lb/po288.000 po3/min
- Débit typique à 3200 lb/po228.000 po3/min
- Débit typique à Psi max.28 po3/min
- Capacité d’huile utilisable98.0 po3
- Détails de la fonction de la vannePosition 1 – L’huile est dirigée vers le côté « avancé » du cylindre, l’huile du côté « rétracté » va vers le réservoir; le cylindre « maintient » avec la pompe fermée. Position 2 – L’huile va vers le côté « rétract » du cylindre; le cylindre « maintient » avec la pompe fermée. Lors de l’utilisation d’une vanne à 3 voies pour les cylindres à action unique, l’orifice « A » ou « B » est bouché.
- Numéro de pièce de la vanne9504
- Type de vanneVanne manuelle 3-Way4 voies, 2-Position
- Type/fonction de vanne3-Way4 voies, 2-Position/retour anticipé
Aperçu
- Pompes de sortie basse pression à vitesse unique de 3200 psi
- Moteur pneumatique réparable pour une réparation économique
- Le filtre d'entrée d'air protège le moteur—le filtre dans l'orifice de sortie protège contre les systèmes contaminés
- Réservoirs assortis pour répondre aux exigences de votre application