Motion
AH 24026

SKF
AH 24026

Manchon de retrait – Arbre compatible de 125 mm, longueur de 93 mm, 1:30 conique
N° D’ARTICLE MI03375353
N° MFRAH 24026
Prix900.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AH 24026

Manchon de retrait – Arbre compatible de 125 mm, longueur de 93 mm, 1:30 conique
N° D’ARTICLE MI03375353
N° MFRAH 24026
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
Votre prix900.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    125 mm
  • Global Longueur  
    93 mm
  • Largeur totale
    3.2677 po
  • Filetage Taille  
    M 135x2
  • Poids
    1.99 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 27E
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM24
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB24
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570494822
  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Série
    AH
  • Cône
    1:30
  • CUP_NON
    7316570494822

Aperçu

Description du fabricant
AH24026 MANCHON DE RETRAIT

You May Also Like