Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée33-1/2 po
- Dégagement à la tête25 po
- Taille de l’ouverture du crochet1.6880 po
- Tirer pour soulever la pleine charge124 lb
- Élévateur standard4-1/4 pi
Détails
- Détails supplémentairesInviolable
- Matériau du corpsFer malléable
- Matériau de la chaîneFer malléable
- Type de palan à levierChaîne à rouleaux
- Distance de levage maximale51 pi
- Reeving17.625
- SérieSérie G
- CUP_NON698303206481
- Capacité de poids4-1/2 tonnes
Aperçu
- CAPACITÉS ET LEVAGE Charges nominales de 3/4 à 15 tonnes. Pour les élévateurs standard, voir le tableau ci-dessous. Autres élévateurs disponibles. Unité ROBUSTE et poignée en fer malléable. La construction rivetée rend l’appareil inviolable. CHAÎNE LIBRE Mécanisme de chaîne libre permettant de prendre et de positionner rapidement et facilement la chaîne lâche. Le palan ne libère pas la chaîne lorsqu’il est sous charge. BUTÉES DE POIGNÉE Empêchez la poignée de tourner si elle est accidentellement relâchée par l’opérateur. LA CONCEPTION DE CLIQUET À VERROUILLAGE UNIQUE OU DOUBLE ET DE PAWL FOURNIT PLUSIEURS OPTIONS DE LEVAGE Le palan peut se soulever, se tirer ou se lier. Peut être utilisé d’un côté ou de l’autre et fonctionnera dans n’importe quelle position avec une efficacité égale. CROCHET À BOUTONNAGE ET LIEN Permet à l’opérateur de convertir l’unité à la capacité la plus faible suivante pour fournir un levage plus long et un fonctionnement plus rapide. Le mousqueton agit comme une butée d’extrémité et ne traverse pas le pignon de chaîne. SOULÈVEMENT RÉGLABLE Le levage/la portée peut être ajusté en ajoutant ou en retirant des maillons. CROCHETS BULLARD, BRONZE ET ZINC EN OPTION