Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture du crochet1.6900 po
- Dimensions du boîtier14-13/16 x 31-3/16 x 10-7/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier31.0000 po
- Longueur du boîtier31-3/16 po
- Largeur du boîtier14-13/16 po
- Hauteur de levage10 pi
- Dégagement minimal à la tête du palan27-3/8 po
- Poids350.00 lb
Détails
- Revêtement de finition de carrosserieÉmail blanc
- Matériau du corpsFonte ductile
- Capacité4 tonnes
- Matériau de la chaîneAcier
- ECCNEAR99
- Cote de service du palanH4
- Puissance2 hp
- Numéro CUP du fabricant698303218767
- Vitesse de levage maximale2.7 (deux) fp/min, 8 (unique) fp/min
- Phase du moteur3 ph
- Type de montageCrochet, cosse
- Nombre de vitesses2
- Reeving2
- SérieEC
- Tension d’alimentation230/460 V
- CUP_NON698303218767
- Tension24 V
- Capacité de poids4 tonnes