Motion
K7300-16X100
Tuyau industriel - diamètre intérieur de 1 po, pression de service de 225 psi, matériau de recouvrement en PVC
N° D’ARTICLE MI03385269
N° MFRK7300-16X100
Prix7.26 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - diamètre intérieur de 1 po, pression de service de 225 psi, matériau de recouvrement en PVC
N° D’ARTICLE MI03385269
N° MFRK7300-16X100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.26 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un tuyau unique en PVC sans phtalate transparent convenant aux applications nécessitant un tuyau d’aspiration avec une capacité de pression plus élevée ou comme tuyau de pression avec capacité d’aspiration.
  • Couleur
    Cristal transparent
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC sans phtalate Crystal Clear
  • Numéro CUP du fabricant
    822353129937
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible POLYWIRE® Plus série K7300 , flexible à pression/vide renforcé en fil métallique à paroi épaisse
  • Applications typiques
    Applications sous pression et sous vide qui nécessitent une excellente résistance aux plis. Idéal pour les applications qui nécessitent que le tuyau résiste à la fois à un vide et à une pression élevés., Transfert d’eau., Transfert d’aliments liquides.
  • CUP_NON
    822353129937
  • Pression de service
    225 psi

Aperçu

Description du fabricant
K7300-16X100
  • Le renfort en hélice métallique empêche le pliage ou l'affaissement... le diamètre du tuyau ne s'étendra pas sous des pressions de service normales. Le fil métallique hélicoïdal électrogalvanisé peut être utilisé pour la dissipation statique. Mise en garde : Ce produit est conçu pour dissiper l'électricité statique lorsque le fil métallique est correctement raccordé à la terre, par le raccord ou d'autres moyens. Le renfort en fil procure une pression de travail plus élevée. La construction robuste empêche le diamètre extérieur du tuyau de se dilater et le diamètre intérieur de s’effondrer. Cristal transparent - permet une confirmation visuelle du débit du produit Intérieur lisse comme du verre - réduit l'accumulation de produit. Le matériau de surface de contact interne est certifié NSF pour les applications alimentaires (standard 51). Il répond également à d’autres critères comme 3A et l’USDA. Résistant aux produits chimiques Auto-extincteur. Non marquant. Non toxique. Sans silicone. Sans phtalate!