Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.05 po
- Taille du port3/8 NPT
- Poids0.98 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Matériau du joint de corpsRPTFE
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable avec poignée en vinyle
- Style de poignéePoignée en T
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriqueRPTFE
- OptionsRallonge de tige 2.750
- Style de transfertPort standard
- Matériau du siègeRPTFE
- Série73A-100
- NormesConforme à la norme MSS SP-110, approuvé AAR no E999032
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Finition de surfacePhosphate de zinc
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
Aperçu
- Construction forgée
- Butées de poignée surélevées
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc
- Protection contre les incendies selon la norme API 607 (nécessite -24 suffixe)