Motion
FG452088 BEIG

Rubbermaid
FG452088 BEIG

Chariot utilitaire à poignée Ergo robuste - 33-1/4 po de largeur, 33-1/4 po de hauteur, beige
N° D’ARTICLE MI03389566
N° MFRFG452088 BEIG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rubbermaid
FG452088 BEIG

Chariot utilitaire à poignée Ergo robuste - 33-1/4 po de largeur, 33-1/4 po de hauteur, beige
N° D’ARTICLE MI03389566
N° MFRFG452088 BEIG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    33-1/4 po
  • Longueur
    45-1/4 po
  • Hauteur extérieure
    39 po
  • Longueur extérieure
    44 po
  • Largeur extérieure
    25-1/4 po
  • Largeur
    33-1/4 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Polypropylène
  • Couleur
    Beige
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro CUP du fabricant
    886876204810
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de tablettes de chariot
    2
  • Types de produits
    Chariot de nettoyage
  • Capacité de poids
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
FG452088BEIG HD CHARIOT UTILITAIRE S TABLETTE 24
  • Compartiments de poignée et raccords moulés pour plus de rangement
  • Roulettes pivotantes de 5 po pour la mobilité
  • La poignée de poussée ergonomique offre un positionnement optimal des mains pour un meilleur contrôle
  • Mesure 8-1/2 po x 25-1/2 po x 44-2/3 po