Motion
48616
Usine à bout sphérique - série 1MB , matériau en carbure, diamètre de 6 mm, longueur de coupe de 19 mm, diamètre de tige de 6 mm, longueur totale de 50 mm
N° D’ARTICLE MI03390390
N° MFR48616
Prix44.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - série 1MB , matériau en carbure, diamètre de 6 mm, longueur de coupe de 19 mm, diamètre de tige de 6 mm, longueur totale de 50 mm
N° D’ARTICLE MI03390390
N° MFR48616

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    19 mm
  • Usine Diamètre  
    6 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Tige Diamètre  
    6 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1MB
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Extrémité non sphérique
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
EM 6MM MILLIARDS DE TINAMITE A ENDUIT 48616