Motion
CHAÎNE À ROULEAU 160HZ-3 COT

TIMKEN DRIVES LLC
160HZ-3 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 160 / 2 po, fendue, 3 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03392594
N° MFR160HZ-3 COT ROLLER CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
160HZ-3 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 160 / 2 po, fendue, 3 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03392594
N° MFR160HZ-3 COT ROLLER CHAIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    7.733 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.899 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.283 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.563 po
  • Longueur de la goupille
    7.733 po
  • Diamètre du rouleau
    1.126 po
  • Résistance à la traction
    218400 lb
  • Pas transversal
    2.437 po
  • Poids
    22.631 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15978
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    60
  • Nombre de torons entre
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    7F
  • CUP_NON
    642051159780

Aperçu

Description du fabricant
160HZ-3C BOBINE DE 010 PI EN BOÎTE
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi