Motion
HSP-3003-3MGH

MI-T-M CORPORATION
HSP-3003-3MGH

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau chaude, débit de 2.9 gal/min, pression nominale de 3000 psi, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI03398276
N° MFRHSP-3003-3MGH
Prix9,409.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MI-T-M CORPORATION
HSP-3003-3MGH

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau chaude, débit de 2.9 gal/min, pression nominale de 3000 psi, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI03398276
N° MFRHSP-3003-3MGH
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
Prix9,409.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Hauteur totale
    41 po
  • Longueur totale
    43 po
  • Largeur totale
    30 po

Détails

  • Type de moteur
    Gaz
  • Débit
    2.9 gal/min
  • Matériau du boîtier du cadre
    Acier enduit de poudre
  • Matériau du tuyau
    Fil métallique tressé en acier
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Série/système
    HSP
  • CUP_NON
    016977017460
  • Type d’eau
    Eau chaude

Aperçu

Description du fabricant
HSP30033MGH C. À THÉ DE GAZ À ENTRAÎNEMENT DIRECT SER