Motion
6704

NTN
6704

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 27 mm, largeur 4 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03409716
N° MFR6704
Prix105.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6704

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 27 mm, largeur 4 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03409716
N° MFR6704

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix105.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0079 po, 0.200 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    27 mm
  • Global Largeur  
    4 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Couronne
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6704 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6704 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 27 mm et une largeur de 4 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6704
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359406351
  • Rpm max.
    5700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    160 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359406351

Aperçu

Description du fabricant
6704 BILLE BRG