Motion
CHEVALIER BLANC 1lb

JET-LUBE
WHITE KNIGHT 1lb

Lubrifiant antigrippant à usage général - 1 lb, boîte, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI03410789
N° MFRWHITE KNIGHT 1lb
Prix53.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JET-LUBE
WHITE KNIGHT 1lb

Lubrifiant antigrippant à usage général - 1 lb, boîte, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI03410789
N° MFRWHITE KNIGHT 1lb

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 lb

Détails

  • Type antigrippant
    Qualité alimentaire
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Mélange non dangereux
  • Capacité du contenant
    1 lb
  • Type de contenant
    Can
  • Caractéristiques et avantages
    • Un composé antigrippant de première qualité conçu spécifiquement pour les applications où un contact accidentel avec les aliments est possible et est composé entièrement d’ingrédients qui répondent aux exigences de la norme NSF H1 • Cet antigrippant à base de complexe d’aluminium protège les pièces métalliques contre les convulsions, galonnage, la rouille, la corrosion et le gel thermique en adhérant ténacieusement à la surface métallique •WHITE KNIGHT offre un degré de sécurité et de protection inégalé par tout autre produit •\n\nAPPLICATIONS : \n- Machinerie d'embouteillage\n- Engrenages de pompe, Moteurs\n- Machinerie d'emballage\n- Roulements de convoyeur et de four\n- Assemblages de soupapes\n- Assemblages d'ajustement à pression\n- Écrous, Boulons, Vis\n- Entraînements à chaîne\n- Raccords en acier inoxydable\n- Raccords de tuyau\n- Joints d'étanchéité\n- Engrenages à vis\n\nRemarque : Ne pas utiliser sur les services d’oxygène.
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    1800 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Plage de température
    -65 à +1800 °F
  • Type
    Usage général
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Température de travail
    -65 à 1800 °F

Aperçu

Description du fabricant
16404 LUBRIFIANT CHEVALIER BLANC
  • Un composé antigrippant de première qualité conçu spécialement pour les applications où un contact accidentel avec les aliments est possible et est composé entièrement d’ingrédients qui répondent aux exigences de la norme NSF H1
  • Cet antigrippant à base d’aluminium protège les pièces métalliques contre les grippages, l’usure, la rouille, la corrosion et le gel thermique en adhérant ténacieusement à la surface métallique
  • WHITE KNIGHT offre un degré de sécurité et de protection inégalé par tout autre produit
  • \n\nAPPLICATIONS : \n- Machinerie d'embouteillage\n- Engrenages de pompe, moteurs\n- Machinerie d'emballage\n- Roulements de convoyeur et de four\n- Assemblages de soupapes\n- Ensembles d'ajustement de presse\n- Écrous, boulons, vis\n- Entraînements à chaîne\n- Raccords en acier inoxydable\n- Raccords de tuyau\n- Joints\n- Engrenages de morne\n\nRemarque : Ne pas utiliser sur les services d'oxygène.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon