Spécifications
Dimensions
- Taille du crochet3/8 po
- Longueur3.87 po
- Largeur d’ouverture1.00 po
- Longueur totale5.4200 po
- Portée3.3900 po
- Poids1.66 lb
- Largeur3.8700 po
Détails
- Détails supplémentairesWLL : 2,75 à 14,2 lb Tailles : 1/4 à 5/8 po Les crochets à épaulement ne sont pas conçus pour le levage au-dessus de la tête, mais sont plutôt utilisés le plus souvent pour la fixation de la charge avec des chaînes d’arrimage. Ils sont dotés d’un point de fixation en U avec une goupille pour fixer la chaîne ou d’autres accessoires de montage.
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Qualité du crochetGrade 63/70
- Type de crochetCrochet à épaulement
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Capacité de poids5500 lb G63 / 6600 lb G70
Aperçu
- Conçu spécialement pour la chaîne de catégorie 70 de transport
- Facteur de conception 4:1
- Crochet embossé avec un code de traçabilité assurant la traçabilité tout au long du processus de fabrication et d’essai à la chaleur de l’acier
- Finition durable enduite de poudre orange