Motion
Solvant pénétrant Knock'er Loose Plus 11oz

CRC INDUSTRIES
Knock'er Loose Plus Penetrating Solvent 11oz

Solvant pénétrant CRC - 11 oz, aérosol, Couleur : Orange
N° D’ARTICLE MI03422618
N° MFRKnock'er Loose Plus Penetrating Solvent 11oz
Prix18.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Knock'er Loose Plus Penetrating Solvent 11oz

Solvant pénétrant CRC - 11 oz, aérosol, Couleur : Orange
N° D’ARTICLE MI03422618
N° MFRKnock'er Loose Plus Penetrating Solvent 11oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    311°F
  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Point de congélation
    -121°F
  • Hauteur
    9.25 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Poids net
    11.5 oz
  • Gravité spécifique
    0.86
  • Contenu en COV
    50
  • Poids
    0.83 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Application
    Écrous et boulons, goupilles, vis, bagues, pinces, charnières, boutons-pression, cosses, capuchons, verrous, rondelles et mécanismes coulissants.
  • Type de base
    Pétrole
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Orange
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • Conforme aux normes en matière de COV • Desserre les pièces métalliques congelées • Dissout la rouille et la corrosion
  • Type de film
    Mince, non asséchant
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    147 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254030272
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Cote NSF
    H2 Qualité alimentaire
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    HFC-152a
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
  • Méthode de retrait
    Retirer avec des distillats de pétrole.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Pin agréable
  • Série
    Chemisier ample
  • Normes respectées
    RoHS, enregistrement NSF n° 139154
  • Type
    Solvant pénétrant
  • CUP_NON
    078254030272

Aperçu

Description du fabricant
03027 PÉNÉTRAT GEL SOLVANT AER20OZ
  • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Conforme aux normes en matière de COV
  • Desserre les pièces métalliques gelées
  • Dissout la rouille et la corrosion
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon