Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille1/4 po
- Forage Profondeur22 po
- Global Longueur24 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielEmbout de carbure
- Nombre de Cannelures4
- Embout d’ancrage de visNon
- Série12512
- CUP_NON028877577517
Aperçu
- La pointe en carbure de coupe 2 maximise le contact avec la surface en carbure pour une durée de vie plus longue de la fraise La conception à quatre cannelures nettoie les débris pour un perçage rapide et efficace
- Trois méplats sur la tige éliminent le glissement de la mèche dans le mandrin (sauf DW5232, DW5233, DW5237, DW5238)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation