Motion
61432
Dégraissant PF – 32 oz, bouteille, contient des solvants, parfum d’orange
N° D’ARTICLE MI03424155
N° MFR61432
Prix44.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dégraissant PF – 32 oz, bouteille, contient des solvants, parfum d’orange
N° D’ARTICLE MI03424155
N° MFR61432

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    32 oz
  • Taille
    32 oz liq.
  • Contenu en COV
    777g/L
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Application
    Terminaisons de câble, bobines, entretien, moteurs, travaux de réparation, transformateurs, flèches de camion, turbines, enroulements sur les générateurs, épissures de câble
  • Capacité
    32 oz
  • Type de nettoyant
    Dégraissants
  • Couleur
    Transparent
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Caractéristiques et avantages
    • Dégraissant pénétrant à pleine résistance qui élimine la graisse et l’huile • Spécialement formulé pour les services publics d’alimentation • Compatible avec les câbles et les composants d’alimentation • Point d’éclair supérieur à 140°F (60°C) • Non conducteur et sans résidus • Ne contient pas de solvants chlorés tels que le trichloroéthylène ou le perchloroéthylène • Peut être utilisé dans les laveuses de pièces, les réservoirs de trempage et les nettoyeurs à ultrasons • Sans danger pour la plupart des surfaces • Sans polluants atmosphériques dangereux
  • Point d’éclair
    142 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Parfum
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    078827614328
  • Dilution recommandée
    Prêt à l’emploi
  • Parfum
    Orange
  • Normes respectées
    MIL-PRF-680B Type IV - Nettoyant de type 180-009 Rév. C G & FP - 101 McDonnell Douglas CSD n° 1 - 1 - Bombardier (Canadair) - ASTM F-945 - ARP 1755A - AMS 1526B
  • Type
    Dégraissant
  • CUP_NON
    078827614328

Aperçu

Description du fabricant
61432 (C61432) SOLVANT PF 32OZ.
  • Dégraissant pénétrant à pleine puissance qui élimine la graisse et l’huile
  • Spécialement formulé pour les services publics d’électricité
  • Compatible avec les câbles et composants d’alimentation
  • Point d’éclair supérieur à 140°F (60°C)
  • Non conducteur et sans résidus
  • Ne contient pas de solvants chlorés comme le trichloréthylène ou le perchloréthylène
  • Peut être utilisé dans les laveuses de pièces, les réservoirs de trempage et les nettoyeurs à ultrasons
  • Sûr à utiliser sur la plupart des surfaces
  • Aucun polluant atmosphérique dangereux