Motion
70350
Ensemble de couteaux annulaires - 7/16 dans le plus petit, 1-1/16 dans le plus grand, 1/16 dans les incréments, nombre de pièces : 11
N° D’ARTICLE MI03429265
N° MFR70350
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de couteaux annulaires - 7/16 dans le plus petit, 1-1/16 dans le plus grand, 1/16 dans les incréments, nombre de pièces : 11
N° D’ARTICLE MI03429265
N° MFR70350
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1-1/16 po, 1/2 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 1 po, 3/4 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po
  • Profondeur de coupe
    1 po
  • Augmentations
    1/16 po
  • Diamètre de coupe le plus grand
    1-1/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Plus petit diamètre de coupe
    7/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Nombre de pièces
    11
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Dents empilées
    Non

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE 70350 3/4 PO DE COUPE-ARBRE