Motion
07660702757

NORTON ABRASIVES
07660702757

Meule tronçonneuse en métal Norton - Type 1 | Type 41, diamètre de meule de 6 po, épaisseur de meule de 0.040 po, diamètre du trou central de 7/8 po, grain 60 , qualité grossière, 10185 tr/min
N° D’ARTICLE MI03430927
N° MFR07660702757
Prix3.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660702757

Meule tronçonneuse en métal Norton - Type 1 | Type 41, diamètre de meule de 6 po, épaisseur de meule de 0.040 po, diamètre du trou central de 7/8 po, grain 60 , qualité grossière, 10185 tr/min
N° D’ARTICLE MI03430927
N° MFR07660702757

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Épaisseur globale
    0.0400 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    0.040 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10185 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Comp. outil
    Meuleuse à angle droit
  • CUP_NON
    07660702757
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
07660702757 6 x 0,040 X 7/8 TYPE 01 A/O
  • Pour le nettoyage, l’insertion et la coupe du métal, des goujons métalliques, du fer angulaire, des tubes, des panneaux de carrosserie et de la tôle
  • Fourni avec un renforcement complet en fibre de verre
  • Les roues en vrac sont livrées avec 5 boîtes intérieures de 50 roues chacune, à un prix par roue