Motion
VV5Q41-0803TT0-NSD

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-0803TT0-NSD

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI03431732
N° MFRVV5Q41-0803TT0-NSD
Prix354.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-0803TT0-NSD

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI03431732
N° MFRVV5Q41-0803TT0-NSD
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
Prix354.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    130 mm
  • Longueur totale
    276 mm
  • Largeur totale
    163 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ4000
  • Orifice(s) du collecteur
    3/8 BSPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +220 psi
  • Série
    VQ
  • Type de câblage
    Bornier

Aperçu

Description du fabricant
VV5Q41-0803TT0-NSD MFLD, ENFILÉ, VQ4000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good