Motion
FSP-2 6 po x 25 pi

FLEXAUST INC
FSP-2 6 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 6.000 po, longueur 25 pi, tuyau en tissu de polyester à double épaisseur enduit de vinyle noir renforcé d’un câble en acier à ressort, hélice et bande d’usure externe en PVC orange, matériau en polyester, 7.00 psi
N° D’ARTICLE MI03433986
N° MFRFSP-2 6 in x 25 ft
Prix20.72 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
FSP-2 6 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 6.000 po, longueur 25 pi, tuyau en tissu de polyester à double épaisseur enduit de vinyle noir renforcé d’un câble en acier à ressort, hélice et bande d’usure externe en PVC orange, matériau en polyester, 7.00 psi
N° D’ARTICLE MI03433986
N° MFRFSP-2 6 in x 25 ft
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
Prix20.72 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    5.300 po
  • Diamètre intérieur
    6.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Poids
    1.06 lb/pi

Détails

  • Application
    Nettoyage de conduits d’air, ignifuge, transfert de sable fonderie, broyeurs, élimination des déchets de lavabo, ozone, tôle, chantiers navals, soufflage de paille
  • Revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir avec bande d’usure orange
  • Taux de compression
    3.5:1
  • Construction
    Tuyau en tissu de polyester à double épaisseur enduit de vinyle noir renforcé d’une hélice en fil d’acier à ressort et d’une bande d’usure externe en PVC orange
  • Matériau du tuyau
    Polyester
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2480600025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    7.30 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort et bande d’usure externe en PVC
  • Série
    Flexaust® FSP-2
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -20 à 180 °F
  • Substance transportée
    Poussière
  • Pression de service
    7.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
2480600025 6" DI X 25' FSP-2 2-PLY PVC P
  • La bande Wearstrip offre une résistance supplémentaire à l’abrasion et à la traînée
  • Excellente résistance à l’humidité, à la moisissure et aux produits chimiques
  • Faible perte de friction
  • Homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
  • Autres couleurs de bande d’usure disponibles
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied