Motion
ZM12
Contre-écrou de roulement série ZM - Filetage M12x1 mm, diamètre extérieur 22 mm, diamètre extérieur 18 mm, largeur 8 mm
N° D’ARTICLE MI03434058
N° MFRZM12
Prix134.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série ZM - Filetage M12x1 mm, diamètre extérieur 22 mm, diamètre extérieur 18 mm, largeur 8 mm
N° D’ARTICLE MI03434058
N° MFRZM12
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
Prix134.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Hauteur totale
    0.3125 po
  • Largeur totale
    8 mm
  • Filetage Taille  
    M12x1 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    ZM
  • CUP_NON
    4012802079296

Aperçu

Description du fabricant
ZM12