Spécifications
Dimensions
- De la base au port1.250 po
- Taille de l’alésage5.220 po
- Diamètre du trou central3.141 po
- Cylindre de haut à diamètre1.563 po
- Hauteur étendue8.000 po
- Insérer la taille du filetage4 – 16
- Diamètre extérieur8.375 po
- Tige de piston Diamètre5.000 po
- Hauteur rétractée6.500 po
- Accident vasculaire cérébral1.500 po
- Poids85.00 lb
Détails
- ActionnementRetour hydraulique/à double action
- Capacité du cylindre100 tonnes
- Zone effective21.390 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Trous de montage et cercle de boulonnage5/8 – 11 x 7
- Capacité d’huile32.100 po3
- Tirer sur la pression interne à la capacité9544 psi
- Tirer la capacité du cylindre de rétraction45 tonnes
- Rétracter la zone d’effet cylindrique9.430 po2
- Tirer la capacité d’huile de rétraction14.200 po3
- Tirer tonnes à 10000 lb/po247.10 tonnes
- Série / TypeSérie RH / Trou central
- tonnes à 10000 psi106.90 tonnes
Aperçu
- Cylindre à trou central idéal pour tirer et tendre les câbles, boulons d’ancrage avec inserts de tête de piston interchangeables
- Les inserts de tête de piston interchangeables offrent une polyvalence d’application
- La fonction de sécurité intégrée empêche la surpression du circuit de rétraction
- La tige de piston plaquée résiste à l’usure; les joints supérieurs offrent une durée de vie élevée sans fuite
- La colonne montante résistante à la corrosion est dotée du traitement « Power Tech »
- Chaque cylindre est doté de demi-accouplements femelles NPTF de 9796 3/8 po
- Les modèles en acier de 60 à 200 tonnes sont équipés de poignées de transport amovibles