Motion
47244
Mèche Jobber Length - série 150 , 2.05 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 24 mm, angle de pointe 118 °, OAL 49 mm
N° D’ARTICLE MI03439604
N° MFR47244
Prix2.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 150 , 2.05 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 24 mm, angle de pointe 118 °, OAL 49 mm
N° D’ARTICLE MI03439604
N° MFR47244

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    2.05 mm
  • Cannelure Longueur  
    24 mm
  • Global Longueur  
    49 mm
  • Diamètre de la tige
    2.05 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Radial
  • Série
    150
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    DIN 338
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
47244 JL 2.05MM 150 FO 118PT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif