Motion
5603460
Insert de fraisage en carbure revêtu de TiN/TiAlN de qualité TANGMILL-Series IC928 , forme rectangulaire
N° D’ARTICLE MI03442420
N° MFR5603460
Prix66.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu de TiN/TiAlN de qualité TANGMILL-Series IC928 , forme rectangulaire
N° D’ARTICLE MI03442420
N° MFR5603460

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    90 °
  • Longueur  
    11.16 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur  
    11 mm
  • Largeur  
    6 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    LNKX 1106PN-N MM
  • Insérer le style
    LNKX
  • Qualité du fabricant
    IC928
  • Matériel
    Carbure
  • Râteau
    Positif
  • Série
    TANGMILL
  • Forme
    Rectangle

Aperçu

Description du fabricant
5603460 LNKX 1106PN-N MM IC928