Motion
63642502622

NORTON ABRASIVES
63642502622

Roue à rabat montée sur métalite – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03443406
N° MFR63642502622
Prix13.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642502622

Roue à rabat montée sur métalite – oxyde d’aluminium, grain 120 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03443406
N° MFR63642502622
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
Votre prix13.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La 63642502622 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 120 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 20000 tr/min, adaptée au mélange et au raffinement de la surface.
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    63642502622

Aperçu

Description du fabricant
63642502622 FW 3 X 1 X 1/4 P120 X R265