Motion
66253306627

NORTON ABRASIVES
66253306627

Roue tronçonneuse Gemini – Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 14 po, épaisseur de roue de 0.109 po, diamètre de trou central de 1 po, grain 36 , qualité grossière, 4365 tr/min
N° D’ARTICLE MI03443455
N° MFR66253306627
Prix19.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253306627

Roue tronçonneuse Gemini – Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 14 po, épaisseur de roue de 0.109 po, diamètre de trou central de 1 po, grain 36 , qualité grossière, 4365 tr/min
N° D’ARTICLE MI03443455
N° MFR66253306627

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1.0000 po
  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Épaisseur globale
    0.0938 po
  • Roue Diamètre  
    14 po
  • Roue Épaisseur  
    0.109 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4365 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66253306627
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
66253306627 VACHE 14 X 3/32 X 1 GEMINI FRAIS