Motion
66261138635

NORTON ABRASIVES
66261138635

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 50
N° D’ARTICLE MI03443526
N° MFR66261138635
Prix1.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138635

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 50
N° D’ARTICLE MI03443526
N° MFR66261138635

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    50
  • Type de montage
    Changement rapide de type S
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261138635

Aperçu

Description du fabricant
66261138635 DSC 2 Z50Y R821 NORÇON PLUS