Motion
66261058773

NORTON ABRASIVES
66261058773

Roue unitaire non tissée ou à ébarbage Bear-Tex - Qualité : moyenne, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximal : 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03443632
N° MFR66261058773
Prix26.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261058773

Roue unitaire non tissée ou à ébarbage Bear-Tex - Qualité : moyenne, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximal : 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03443632
N° MFR66261058773

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    3/4 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La 66261058773 est une meule d’ébarbage non tissée unie dotée d’un diamètre de meule de 3 po, d’une épaisseur de meule de 3/4 po, d’un diamètre de trou central de 1/4 po et d’un calibre moyen, qui convient aux applications de conditionnement de surface.
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Quantité du colis
    20
  • CUP_NON
    66261058773
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
66261058773 WHL 3 X 3/4 X 1/4 UNIFIÉ B-