Motion
28206
Usine à bout carré - matériau en acier cobalt haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 3/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI03443915
N° MFR28206
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout carré - matériau en acier cobalt haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 3/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI03443915
N° MFR28206
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    7/16 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    3/16 po
  • Longueur totale
    2-5/16 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    N’a pas de col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Porte-clés
  • Qualité du matériel
    M42
  • Matériau de l’usine
    Acier cobalt haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
28206 SE 3/16 2F 7/16C SQ CC 3/8S