Motion
62PD06201R
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, capacité de charge de 1230 lb
N° D’ARTICLE MI03444456
N° MFR62PD06201R
Prix137.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, capacité de charge de 1230 lb
N° D’ARTICLE MI03444456
N° MFR62PD06201R
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
Prix137.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    7.5000 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Rigide
  • Dureté
    60 Shore D
  • Capacité de charge
    1230 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    62
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Couleur de la roue
    Bande de roulement verte sur âme en aluminium
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    PD - Bande de roulement plate en polyuréthane (âme en aluminium)

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTES RIGIDES 12PD06201RBR31 AVEC