Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche21/32 po
- Taille du filetage externe3/4 – 16
- Taille du filetage interne1/2 – 13
- Longueur15-1/2 po
- Taille de la prise45/64 po
Détails
- Type de pas de filetage externeFine
- Revêtement de finitionSimple
- Numéro de modèle de l’outil d’installationCL-12-KST
- Type de pas de filetage interneGrossière
- MatérielAcier
- Type de produitInserts filetés externes