Motion
9378TE
Manchon résistant aux coupures - matériau Kevlar, 18 po long, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI03446062
N° MFR9378TE
Prix4.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon résistant aux coupures - matériau Kevlar, 18 po long, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI03446062
N° MFR9378TE
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
Votre prix4.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Largeur
    2-1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lavable
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    3
  • Règlement sur la liste des approbations
    EN 388, FDA
  • Couleur
    Jaune
  • Type de vêtement
    Résistant aux coupures
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Matériel
    Kevlar
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    45143937820

Aperçu

Description du fabricant
9378TE CON KEVLAR 18" MANCHON FENTE POUR LE POUCE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté