Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- CouleurBeige
- Type de poignetHaut à bande
- Motif de gantsClute
- Type de mainPaire
- Type de matériau en cuirPeau de cerf
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir
- Gamme de produitsGrand dollar
- Cuir fendu ou grainFractionnement
- Matériau de coutureKevlar
- Style de pouceDroit
- TypeGants de soudage
- CUP_NON30451434982461
- Applications de soudageMIG ET TIG
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation