Motion
360CX2
Manteau de pluie Wizard - 2X-Large, jaune, nylon/PVC, fermeture à boutons-pression
N° D’ARTICLE MI03447509
N° MFR360CX2
Prix51.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manteau de pluie Wizard - 2X-Large, jaune, nylon/PVC, fermeture à boutons-pression
N° D’ARTICLE MI03447509
N° MFR360CX2
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
Prix51.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    60 po
  • Longueur
    60 po
  • Taille
    2X-Large

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D6413
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Jaune
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Fermeture avant
    Boutons-pression
  • Type de vêtement
    Manteau
  • Utilisation du vêtement
    Pluie/Flamme
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Matériel
    Nylon/PVC
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    Aucun
  • Gamme de produits
    Assistant
  • Manches amovibles
    Manches non amovibles
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    45143360659

Aperçu

Description du fabricant
360CX2 AVIS 0,28MM PVC/NYLON/PVC 60
  • Ne pas utiliser pour la protection chimique
  • Matériau de toile en nylon à double revêtement en PVC sur 210 deniers
  • Le matériau indéchirable offre une excellente résistance aux accrocs et aux déchirures
  • Inflammabilité limitée, testée conformément à la méthode ASTM D-6413
  • Protège contre la plupart des produits chimiques, huiles et acides
  • PVC/nylon/PVC de 0,28 mm
  • Deux boutons-pression à l’intérieur de la jambe, col en velours côtelé avec boutons-pression, porte-insigne, dos ventilé cape, capuchon amovible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté